ELECTRO TERMINAL - KADO 1/3 IMP R5 II TW Q00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167086
Montageart - sonstige
Klemmen - sonstige
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604126499
Sonepar Artikelnummer
120511623
Hersteller Artikelnummer
88167086
Hersteller Typ
88167086
Hersteller Artikel Nr.:
88167086
Montageart:
sonstige
Klemmen:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
38 mm
Gerätehöhe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


