ELECTRO TERMINAL - KADO 2/3 EE 1,5 OS Kabelanschlussdose, 3-polig, mit Trennwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167797
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 49 mm
Gerätehöhe - 43 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604159497
Sonepar Artikelnummer
121404744
Hersteller Artikelnummer
88167797
Hersteller Typ
88167797
Hersteller Artikel Nr.:
88167797
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
49 mm
Gerätehöhe:
43 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg
Schraublose Zugentlastung - Niedrigere Bauweise - Zeitersparnis bei Konfektionierung durch geöffnete Schrauben -Tauglich für RAST 5 Stecker - Neue robuste Scharniertechnik - Übersichtliche Polbeschriftungen innen - Gleiches Lochbild wie KADO 1/3 IMP und KA 1/1 IMP, KA 1/3 - Erleichterte Erdkontaktierung - Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60335-1 Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C - Für schnelle und sichere Kontaktierung - Optional außenliegende Erde - No-Flame Material erhältlichNennspannung 400 V AC Nennstrom 24 A Klemmbereich STANDARD: 0,75 – 1,5 mm² flexible Leiter Abisolierlänge 9 – 10 mm Max. Umgebungstemperatur T125 / T110 (NF) Flachsteckzungen 6,3 × 0,8 mm lt. EN 61210Material: Isolierteil PA 66 schwarz Schrauben Stahl chromatiert M4 × 7 Kontaktteile Stahl verzinnt Schutzart IP 30ACHTUNG: Bei Ausführung ohne Trennwand (R5) müssen für die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken RAST-Stecker verwendet werden.


