ELECTRO TERMINAL - KADO 2/3 EE 2,5 OS Kabelanschlussdose, 3-polig, mit Trennwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167796
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 49 mm
Gerätehöhe - 43 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604159459
Sonepar Artikelnummer
121404745
Hersteller Artikelnummer
88167796
Hersteller Typ
88167796
Hersteller Artikel Nr.:
88167796
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
49 mm
Gerätehöhe:
43 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg
Farbe schwarz


