ELECTRO TERMINAL - KADO 2/3 OS (geöffnete Schrauben) Kabelanschlussdose, 3-polig, mit Trennwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167794
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 38 mm
Gerätehöhe - 43 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604159374
Sonepar Artikelnummer
121404746
Hersteller Artikelnummer
88167794
Hersteller Typ
88167794
Hersteller Artikel Nr.:
88167794
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
38 mm
Gerätehöhe:
43 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg
Schraublose ZugentlastungNennspannung 400 V AC Nennstrom 24 A Klemmbereich STANDARD: 0,75 – 1,5 mm² flexible Leiter Klemmbereich VERSION 2,5: Ø 5,5 – 8 mm PVC Ø 6,5 – 9 mm Gummi 2,5 mm² flexible Leiter Ø 9 – 10,5 mm PVC und Gummi Abisolierlänge 9 – 10 mm Max. Umgebungstemperatur T125 / T110 (NF) Flachsteckzungen 6,3 × 0,8 mm lt. EN 61210 Material: Isolierteil PA 66 schwarz Schrauben Stahl chromatiert M4 × 7 Kontaktteile Stahl verzinnt Schutzart IP 30


