ELECTRO TERMINAL - KADO 2/3 RS OS Kabelanschlussdose, 3-polig, mit Trennwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167798
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 38 mm
Gerätehöhe - 36 mm
Gerätetiefe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604159534
Sonepar Artikelnummer
121404747
Hersteller Artikelnummer
88167798
Hersteller Typ
88167798
Hersteller Artikel Nr.:
88167798
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
38 mm
Gerätehöhe:
36 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


