ELECTRO TERMINAL - KADO FL 1 BG 3 1,5 00 Kabelanschlussdose, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167735
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 53.3 mm
Gerätehöhe - 27.7 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604155611
Sonepar Artikelnummer
121404748
Hersteller Artikelnummer
88167735
Hersteller Typ
88167735
Hersteller Artikel Nr.:
88167735
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
53.3 mm
Gerätehöhe:
27.7 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg
- Schraublose Zugentlastung - Flaches Design - Zeitersparnis bei Konfektionierung durch geöffnete Schrauben - Tauglich für RAST 5 Stecker - Neue robuste Scharniertechnik - Übersichtliche Polbeschriftung auf beiden Seiten - Entspricht den Anforderungen gemäß EN 60335-1:2010 - Glühdrahtprüfung GWT 750 °C / GWIT 775 °C - Endprüfung auch bei geschlossenem Deckel durch Prüföffnungen möglich - Spezielle Konstruktion der Erdlasche für eine sichere VerbindungNennspannung 450 V Nennstrom 24 A Klemmbereich STANDARD: 0,75 – 1,5 mm² flexible Leiter Ø 5,5 – 8 mm PVCKlemmbereich VERSION 2,5: Ø 6,5 – 9 mm Gummi 2,5 mm² flexible Leiter Ø 9 – 10,5 mm PVC, GummiAbisolierlänge 9 -10mm Max. Umgebungstemperatur T125 Flachsteckzungen 6,3 × 0,8 mm nach EN 61210Material: Isolierteil PA 66 schwarz Schrauben Stahl chromatiert M4 × 7, Torx auf Anfrage Kontaktteile Stahl verzinntSchutzart IP 20


