ELECTRO TERMINAL - KADO XT1 DA 5 1234E 6 2VL 00 Kabelanschlussdose für Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167824
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 65 mm
Gerätehöhe - 93.3 mm
Gerätetiefe - 29.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604160936
Sonepar Artikelnummer
121404749
Hersteller Artikelnummer
88167824
Hersteller Typ
88167824
Hersteller Artikel Nr.:
88167824
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
93.3 mm
Gerätetiefe:
29.3 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


