ELECTRO TERMINAL - KADO XT1 DA 5 1234E 6 R5 2VL 00 Kabelanschlussdose mit 5 Polen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167825
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 65 mm
Gerätehöhe - 29.3 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604160974
Sonepar Artikelnummer
121404751
Hersteller Artikelnummer
88167825
Hersteller Typ
88167825
Hersteller Artikel Nr.:
88167825
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
29.3 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.065 kg
Farbe schwarz


