ELECTRO TERMINAL - LBK 1/5OF 3 ST L1=braun Lichtbandstecker 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167965
Nennquerschnitt - 1 mm²
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604168833
Sonepar Artikelnummer
121404845
Hersteller Artikelnummer
88167965
Hersteller Typ
88167965
Hersteller Artikel Nr.:
88167965
Nennquerschnitt:
1 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg
Material: Isolierteil aus Polyamid 6.6,max. Umgebungstemperatur IEC 998: T85, Prüftemperatur EN 60998 115°C,Klemmbereich: 3x0,5 - 1 mm² Nennspannung: 400V, Nennstrom: 10A Farbe Stecker: braun (Steckplatz L1), grün, blau LBK 1/5 ohne Befestigungsfuß


