ELECTRO TERMINAL - LBK 1/5OF 3 Stecker L2=schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161368
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Farbe - mehrfarbig
Nennquerschnitt - 1 mm²
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604055928
Sonepar Artikelnummer
120377060
Hersteller Artikelnummer
88161368
Hersteller Typ
88161368
Hersteller Artikel Nr.:
88161368
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
mehrfarbig
Nennquerschnitt:
1 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


