ELECTRO TERMINAL - LBK 1/7 END Steckverbindungssystem für Lichtbänder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88891700
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
350 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604075223
Sonepar Artikelnummer
121404846
Hersteller Artikelnummer
88891700
Hersteller Typ
88891700
Hersteller Artikel Nr.:
88891700
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg
Material: Isolierteil aus Polyamid 6.6,max. Umgebungstemperatur IEC 998: T85, Prüftemperatur EN 60998 115°C,


