ELECTRO TERMINAL - LBK 1/7 FEEDER 1-N-2-E-3-D1-D2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167858
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Farbe - beige
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604162732
Sonepar Artikelnummer
120376950
Hersteller Artikelnummer
88167858
Hersteller Typ
88167858
Hersteller Artikel Nr.:
88167858
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
beige
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


