ELECTRO TERMINAL - LBK 1/7 IDC OT Oberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167266
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Farbe - beige
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
450 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604129667
Sonepar Artikelnummer
120511647
Hersteller Artikelnummer
88167266
Hersteller Typ
88167266
Hersteller Artikel Nr.:
88167266
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
beige
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


