ELECTRO TERMINAL - LBK 1/7 IDC UT Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167267
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Farbe - beige
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
450 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604129674
Sonepar Artikelnummer
120511648
Hersteller Artikelnummer
88167267
Hersteller Typ
88167267
Hersteller Artikel Nr.:
88167267
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
beige
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


