ELECTRO TERMINAL - LBK 2/11 OF 9ST 67891011 Axialverbinder mit 9Stecker für Lichtbänder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168384
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604193019
Sonepar Artikelnummer
121404852
Hersteller Artikelnummer
88168384
Hersteller Typ
88168384
Hersteller Artikel Nr.:
88168384
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


