ELECTRO TERMINAL - Microcon SMD 1pol miniaturisierte Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167880
Bemessungsstrom In - 6 A
Bemessungsspannung - 600 V
Polzahl - 1
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604171871
Sonepar Artikelnummer
121404909
Hersteller Artikelnummer
88167880
Hersteller Typ
88167880
Hersteller Artikel Nr.:
88167880
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
600 V
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


