ELECTRO TERMINAL - Microcon SMD 2pol miniaturisierte Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167881
Bemessungsstrom In - 6 A
Bemessungsspannung - 320 V
Polzahl - 2
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604173080
Sonepar Artikelnummer
121404911
Hersteller Artikelnummer
88167881
Hersteller Typ
88167881
Hersteller Artikel Nr.:
88167881
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
320 V
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


