ELECTRO TERMINAL - Microcon SMD 2pol (singlecoil) miniaturisierte Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168038
Bemessungsstrom In - 6 A
Bemessungsspannung - 320 V
Polzahl - 2
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604164156
Sonepar Artikelnummer
121404912
Hersteller Artikelnummer
88168038
Hersteller Typ
88168038
Hersteller Artikel Nr.:
88168038
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
320 V
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


