ELECTRO TERMINAL - Nulleiterschienenträger Gr1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88229900
Farbe - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - sonstige
Breite - 11.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604002632
Sonepar Artikelnummer
120043835
Hersteller Artikelnummer
88229900
Hersteller Typ
NSCHT 1
Hersteller Artikel Nr.:
88229900
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Breite:
11.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


