ELECTRO TERMINAL - Nulleiterschienenträger Gr2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88233008
Farbe - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - sonstige
Breite - 10.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9006604002854
Sonepar Artikelnummer
120043836
Hersteller Artikelnummer
88233008
Hersteller Typ
NSCHT 2
Hersteller Artikel Nr.:
88233008
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Breite:
10.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
41.1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


