Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTRO TERMINAL - PG 21 Würgenippel grau

ELECTRO TERMINAL
kopierenkopieren
ELECTRO TERMINAL - PG 21 Würgenippel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88167407

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Ausführung - offen

  • Dichtbereich - 8.7 mm

  • Für Wandstärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006604136979

Sonepar Artikelnummer

120511670

Hersteller Artikelnummer

88167407

Hersteller Typ

88167407

Hersteller Artikel Nr.:

88167407

Nenndurchmesser:

21 mm

Ausführung:

offen

Dichtbereich:

8.7 mm

Für Wandstärke:

5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

21

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Zubehör