ELECTRO TERMINAL - SDK 3 Klemme 0,5-2,5mm² neutral verpackt Schraublose Dosenklemme, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168329
Farbe - schwarz
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Kabeldurchmesser - 0.5 .. 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604188558
Sonepar Artikelnummer
121405895
Hersteller Artikelnummer
88168329
Hersteller Typ
88168329
Hersteller Artikel Nr.:
88168329
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Kabeldurchmesser:
0.5 .. 2.5 mm
Transparent:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


