ELECTRO TERMINAL - SDKF 5-port 0,2 - 2,5mm² neutral verpackt Schraublose Dosenklemme, 5 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168057
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Kabeldurchmesser - 0.2 .. 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604173028
Sonepar Artikelnummer
121405900
Hersteller Artikelnummer
88168057
Hersteller Typ
88168057
Hersteller Artikel Nr.:
88168057
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Kabeldurchmesser:
0.2 .. 2.5 mm
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


