ELECTRO TERMINAL - SFK 3FTW GV GW750 3pol Flachklemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167038
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 3
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
350 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604131509
Sonepar Artikelnummer
121405901
Hersteller Artikelnummer
88167038
Hersteller Typ
88167038
Hersteller Artikel Nr.:
88167038
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


