ELECTRO TERMINAL - SFK 4FTW GV GW750 4pol Flachklemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167103
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 4
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604131684
Sonepar Artikelnummer
121405902
Hersteller Artikelnummer
88167103
Hersteller Typ
88167103
Hersteller Artikel Nr.:
88167103
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
4
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


