ELECTRO TERMINAL - SFK 5FTW GV GW750 5pol Flachklemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167231
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 5
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604131967
Sonepar Artikelnummer
121405903
Hersteller Artikelnummer
88167231
Hersteller Typ
88167231
Hersteller Artikel Nr.:
88167231
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg


