ELECTRO TERMINAL - SFK 7FTW GV GW750 + E 7pol Flachklemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167061
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 7
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604131530
Sonepar Artikelnummer
121405904
Hersteller Artikelnummer
88167061
Hersteller Typ
88167061
Hersteller Artikel Nr.:
88167061
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
7
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
6
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg


