ELECTRO TERMINAL - SLK 3/2OF +/- PC Schraublose Leuchtenklemme, zum anschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167628
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604150203
Sonepar Artikelnummer
121405912
Hersteller Artikelnummer
88167628
Hersteller Typ
88167628
Hersteller Artikel Nr.:
88167628
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


