ELECTRO TERMINAL - SLK 3/3 +E-PIEC +-ERDE-- PC Schraublose Leuchtenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168400
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
750 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604193651
Sonepar Artikelnummer
121405915
Hersteller Artikelnummer
88168400
Hersteller Typ
88168400
Hersteller Artikel Nr.:
88168400
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


