ELECTRO TERMINAL - SLK 3/3 +E-SCHR N-ERDE-L EX Schraublose Leuchtenklemme, zum anschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168700
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
750 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604222870
Sonepar Artikelnummer
121405918
Hersteller Artikelnummer
88168700
Hersteller Typ
88168700
Hersteller Artikel Nr.:
88168700
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


