ELECTRO TERMINAL - SLK 3/3 +E-SCHR N-Erde-L PC Schraublose Leuchtenklemme, mit Schnappbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167525
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
750 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604145513
Sonepar Artikelnummer
121405919
Hersteller Artikelnummer
88167525
Hersteller Typ
88167525
Hersteller Artikel Nr.:
88167525
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


