ELECTRO TERMINAL - SLK 3/3 +E-SCHR PLUS-ERDE-MINUS PC Schraublose Leuchtenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167573
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604147531
Sonepar Artikelnummer
121405920
Hersteller Artikelnummer
88167573
Hersteller Typ
88167573
Hersteller Artikel Nr.:
88167573
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


