ELECTRO TERMINAL - SLK 3/5 LINECT E-SCHR DA+ DA- L-ERDE-N Schraublose Leuchtenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167543
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604146237
Sonepar Artikelnummer
121405942
Hersteller Artikelnummer
88167543
Hersteller Typ
88167543
Hersteller Artikel Nr.:
88167543
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


