Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTRO TERMINAL - SLK 7/5 ALP M4 E-SCHR 3N-ERDE-1-2

ELECTRO TERMINAL
kopierenkopieren
ELECTRO TERMINAL - SLK 7/5 ALP M4 E-SCHR 3N-ERDE-1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88168467

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347087044

Sonepar Artikelnummer

121405948

Hersteller Artikelnummer

88168467

Hersteller Typ

88168467

Hersteller Artikel Nr.:

88168467

Farbe:

weiß

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Anschluss oben: 0,5 – 2,5mm² (s,r,f) Leiter lösbar mit Drücker Anschluss unten: 0,5 – 2,5mm² (s) bzw. 1,5 – 2,5mm² (r) Leiter lösbar durch Drehen und Ziehen Material: Isolierteil aus Polycarbonat weiss, Kontaktteil: Kupfer verzinnt, max. Umgebungstemperatur IEC 998: T85 Nennstrom: 16 A Nennspannung: 400V