ELECTRO TERMINAL - SLK 7/5 E-PIEC L-N-ERDE-DA+ -DA- Schraublose Leuchtenklemme, mit Steckerde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168391
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604193279
Sonepar Artikelnummer
121405952
Hersteller Artikelnummer
88168391
Hersteller Typ
88168391
Hersteller Artikel Nr.:
88168391
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


