ELECTRO TERMINAL - SLK 8/5 OF E-SCHR Leuchtenklemme mit DALI Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168750
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604226052
Sonepar Artikelnummer
121405959
Hersteller Artikelnummer
88168750
Hersteller Typ
88168750
Hersteller Artikel Nr.:
88168750
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


