ELECTRO TERMINAL - SLK X/5 ALP E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA- Schraublose Leuchtenklemme, mit Schrauberde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168811
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604231544
Sonepar Artikelnummer
121405966
Hersteller Artikelnummer
88168811
Hersteller Typ
88168811
Hersteller Artikel Nr.:
88168811
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
Ausführung mit Befestigungsfuß für Aluminiumprofile, mit Schrauberde Anschluss oben: 0,5 – 2,5mm² (s,r,f) Anschluss unten: 0,5 – 2,5mm² (s) bzw. 1,5 – 2,5mm² (r) Material: Isolierteil aus Polycarbonat weiss, Kontaktteil: Kupfer verzinnt, max. Umgebungstemperatur IEC 998: T85 Nennstrom: 24 A Nennspannung: 450V


