ELECTRO TERMINAL - SLK X/5 +E-SCHR L-N-ERDE-DA+-DA- Schraublose Leuchtenklemme, mit Schrauberde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168808
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604231513
Sonepar Artikelnummer
121405963
Hersteller Artikelnummer
88168808
Hersteller Typ
88168808
Hersteller Artikel Nr.:
88168808
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


