ELECTRO TERMINAL - SLK X/5OF +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2 Schraublose Leuchtenklemme zum anschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168804
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604231568
Sonepar Artikelnummer
121405967
Hersteller Artikelnummer
88168804
Hersteller Typ
88168804
Hersteller Artikel Nr.:
88168804
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


