ELECTRO TERMINAL - Würgenippel grau PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167404
Nenndurchmesser - 11 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 5.4 mm
Für Wandstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604136894
Sonepar Artikelnummer
120302965
Hersteller Artikelnummer
88167404
Hersteller Typ
PG 11 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
88167404
Nenndurchmesser:
11 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
5.4 mm
Für Wandstärke:
5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
11
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


