ELECTRO TERMINAL - Würgenippel grau PG 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167406
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 6.6 mm
Für Wandstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604136931
Sonepar Artikelnummer
120302966
Hersteller Artikelnummer
88167406
Hersteller Typ
PG 13,5 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
88167406
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
6.6 mm
Für Wandstärke:
5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
13.5
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


