ELECTRO TERMINAL - Würgenippel grau PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167403
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 7 mm
Für Wandstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9006604136856
Sonepar Artikelnummer
120302967
Hersteller Artikelnummer
88167403
Hersteller Typ
PG 16 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
88167403
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
7 mm
Für Wandstärke:
5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
16
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


