Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Dunstabzug Flachschirm 60cm C schwarz

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Dunstabzug Flachschirm 60cm C schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022683

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543828388

Sonepar Artikelnummer

121211836

Hersteller Artikelnummer

942022683

Hersteller Typ

LFP326FB

Hersteller Artikel Nr.:

942022683

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

410 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

100 W

Höhe der Haube:

179 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

309 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

sonstige

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

225 m³/h

Geräuschemission:

69 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

57 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

7.200 kg

942022683 - LFP326FB,942022683,LFP326FB,Flachschirm - 60 cm Breite,Energieklasse C,Bedienung über Drucktasten,Leistungsstufen: 3,Beleuchtung: 2 x 4 W / LED,2 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 225m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 410m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter: ECFB03 / 902979880