Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Dunstabzug Flachschirm 90cm A schwarz

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Dunstabzug Flachschirm 90cm A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022756

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394042794

Sonepar Artikelnummer

121211832

Hersteller Artikelnummer

942022756

Hersteller Typ

LFP619K

Hersteller Artikel Nr.:

942022756

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

600 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

230 W

Höhe der Haube:

395 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

300 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

550 m³/h

Geräuschemission:

68 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

48 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

14.200 kg

942022756 - LFP619K,942022756,LFP619K,Flachschirm - 90 cm Breite,Energieklasse A,Bedienung über Kurzhubtasten,Leistungsstufen: 3,Beleuchtung: 1 x 4 W / LED,4 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 550m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter: MCFB71 / 902980281,LongLife Filter: 902980283 / MCFB73