Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Dunstabzug Flachschirm 90cm C grau

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Dunstabzug Flachschirm 90cm C grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022625

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543810284

Sonepar Artikelnummer

121211834

Hersteller Artikelnummer

942022625

Hersteller Typ

LFP419X

Hersteller Artikel Nr.:

942022625

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

grau

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

440 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

120 W

Höhe der Haube:

395 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

300 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

sonstige

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

345 m³/h

Geräuschemission:

60 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

58 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

C

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

12.400 kg

942022625 - LFP419X,942022625,LFP419X,Flachschirm - 90 cm Breite,Energieklasse C,Bedienung über Kurzhubtasten,Leistungsstufen: 3,Beleuchtung: 1 x 4 W / LED,4 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 345m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 440m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter: MCFB71 / 902980281,LongLife Filter: 902980283 / MCFB73