Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Dunstabzug Kaminhaube 60cm D edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Dunstabzug Kaminhaube 60cm D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022027

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 2 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543682652

Sonepar Artikelnummer

121211828

Hersteller Artikelnummer

942022027

Hersteller Typ

LFT316X

Hersteller Artikel Nr.:

942022027

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

2 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

176 W

Höhe des Kamins:

503 .. 1120 mm

Höhe der Haube:

60 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

450 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

270 m³/h

Geräuschemission:

65 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

64 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.500 kg

942022027 - LFT316X,942022027,LFT316X,Kamin - 60 cm Breite,Energieklasse D,Bedienung über Wippschalter,Leistungsstufen: 2,Beleuchtung: 2 x 4 W / LED,2 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 270m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 400m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter: ECFB01 / 902979876,LongLife Filter: 902979879 / ECFBLL02