Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Dunstabzug Kaminhaube 60cm D edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Dunstabzug Kaminhaube 60cm D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022004

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543614585

Sonepar Artikelnummer

121211831

Hersteller Artikelnummer

942022004

Hersteller Typ

LFC316X

Hersteller Artikel Nr.:

942022004

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

420 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe des Kamins:

450 .. 780 mm

Höhe der Haube:

240 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

450 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

sonstige

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

245 m³/h

Geräuschemission:

66 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

73 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

7.400 kg

942022004 - LFC316X,942022004,LFC316X,Kamin - 60 cm Breite,Energieklasse D,Bedienung über Drucktasten,Leistungsstufen: 3,Beleuchtung: 2 x 4 W / LED,2 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 245m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 420m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter: ECFB02 / 902979877,LongLife Filter: 902979878 / ECFBLL01