Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Dunstabzug Kaminhaube 90cm C edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Dunstabzug Kaminhaube 90cm C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022259

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 2 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543658602

Sonepar Artikelnummer

121211827

Hersteller Artikelnummer

942022259

Hersteller Typ

EFT39X

Hersteller Artikel Nr.:

942022259

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

2 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

600 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

266 W

Höhe des Kamins:

618 .. 1120 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

450 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

sonstige

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

415 m³/h

Geräuschemission:

68 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

98.6 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

13.000 kg

942022259 - EFT39X,942022259,EFT39X,Kamin - 90 cm Breite,Energieklasse C,Bedienung über Wippschalter,Leistungsstufen: 2,Beleuchtung: 2 x 4 W / LED,3 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter: ECFB01 / 902979876,LongLife Filter: 902979879 / ECFBLL02