Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROLUX - Dunstabzug Unterbau 60cm D edelstahl

ELECTROLUX
kopierenkopieren
ELECTROLUX - Dunstabzug Unterbau 60cm D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942150772

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543614400

Sonepar Artikelnummer

121211838

Hersteller Artikelnummer

942150772

Hersteller Typ

LFU226X

Hersteller Artikel Nr.:

942150772

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

272 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

129 W

Höhe der Haube:

132 mm

Breite:

599 mm

Tiefe:

512.5 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

71 m³/h

Geräuschemission:

71 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

125 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

66 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

D

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

5.900 kg

942150772 - LFU226X,942150772,LFU226X,Unterbau - 60 cm Breite,Energieklasse D,Bedienung über Schieberegler,Leistungsstufen: 3,Beleuchtung: 2 x 3 W / LED,2 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 71m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 272m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter: MCFE06 / 902980050