ELECTROLUX - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schräg Glasschirm Hob2Hood C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 942051437
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 4 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543825486
Sonepar Artikelnummer
121211830
Hersteller Artikelnummer
942051437
Hersteller Typ
LFV436K
Hersteller Artikel Nr.:
942051437
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
465 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Spannung:
230 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
212.2 W
Höhe des Kamins:
203 .. 613 mm
Höhe der Haube:
340 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
396.4 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Nein
Ausführung des Schalters:
Touchscreen
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
275 m³/h
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
105 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
F
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
12.700 kg


